RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色
ホワイト色
寸法(Φmm)
30
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803746
R8908W-400
400
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72803755
R8908W-600
600
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72803764
R8908W-800
800
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください