RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型(タッピングネジ(4mm)タイプ)
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
タッピングネジ(4mm)付
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
寸法(Φmm)
30
仕上
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803859
R8907CH-400
400
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803868
R8907CH-600
600
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803877
R8907CH-800
800
¥
10,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください