RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
真鍮
寸法(Φmm)
25.4
仕上
クロムメッキ
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※本製品は壁裏補強の有無に限らず、石膏ボード等、強度のない壁への取付には対応していません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803904
R2207-400
400
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803913
R2207-500
500
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803929
R2207-600
600
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください