ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)

ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) - RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。

仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ、ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂寸法(Φmm)30仕上パイプ、ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803956R2937-600600
13,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
72803965R2937-800800
14,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72803974R2937-10001000
15,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする