タオル掛シングル(タッピングネジ(4mm)タイプ)

タオル掛シングル(タッピングネジ(4mm)タイプ) - RELIANCE(リラインス)タオル掛シングル(タッピングネジ(4mm)タイプ) - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。

仕様タッピングネジ(4mm)付材質真鍮寸法(Φmm)16仕上クロムメッキ奥行D(mm)60耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72804017R6203-S-400400
7,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
72804026R6203-S-500500
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
72804035R6203-S-600600
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする