RELIANCE(リラインス)
タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
真鍮
色
クロムメッキ
長さL(mm)
400
寸法(Φmm)
19
仕上
クロムメッキ
奥行D(mm)
60
材質(バー)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※壁裏補強の有無に関わらず、石膏ボード等、強度のない壁への取り付けには対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72804044
R2203-S-400
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください