RELIANCE(リラインス)
タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
真鍮
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
仕上
クロムメッキ
材質(棚板)
真鍮
耐荷重N(kgf)
98(10)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72804053
R6205-400
400
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72804069
R6205-500
500
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください