曜日別特売

タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ)

タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ) - RELIANCE(リラインス)タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ) - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。

浴室使用可否材質真鍮仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)98(10)仕様タッピングネジ(4mm)付付属ビス有無取付ビス付シルバー耐荷重(kg)10材質(棚板)真鍮内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72804078R6205-400400
10,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
72804087R6205-500500
10,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする