RELIANCE(リラインス)
タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
真鍮
色
シルバー
長さL(mm)
400
耐荷重(kg)
10
仕上
クロムメッキ
材質(棚板)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72804096
R2205-400
¥
11,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください