クロダルマ
シェルジャケット 32135
(1件のレビュー)
2.5層ボンディングの高機能シェルジャケット。優れたストレッチ性・撥水性も備えています。
仕様
反射プリント、ラグランスリーブ、ファスナーガード、左胸ファスナーポケット、袖マジックテープ、左右脇ファスナーポケット、裾調整ドローコード、左袖ペン差し
種別
シェルジャケット
混率(%)
表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(ニット)
機能
軽量、ストレッチ、撥水性
耐水圧(mm)
5000
材質(ファスナー)
樹脂
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72805444
32135
アーミーグリーン
S
106
69
81
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805453
32135
アーミーグリーン
M
110
71
84
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805469
32135
アーミーグリーン
L
114
73
87
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805478
32135
アーミーグリーン
LL
118
75
90
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805487
32135
アーミーグリーン
3L
122
77
92
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805496
32135
アーミーグリーン
4L
128
79
93
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805505
32135
アーミーグリーン
5L
134
79
94
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805514
32135
ブラック
S
106
69
81
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805523
32135
ブラック
M
110
71
84
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805539
32135
ブラック
L
114
73
87
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805548
32135
ブラック
LL
118
75
90
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
72805557
32135
ブラック
3L
122
77
92
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805566
32135
ブラック
4L
128
79
93
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805575
32135
ブラック
5L
134
79
94
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805584
32135
キャメル
S
106
69
81
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805593
32135
キャメル
M
110
71
84
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805609
32135
キャメル
L
114
73
87
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805618
32135
キャメル
LL
118
75
90
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805627
32135
キャメル
3L
122
77
92
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805636
32135
キャメル
4L
128
79
93
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
72805645
32135
キャメル
5L
134
79
94
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください