クロダルマ
長袖ジャンパー 32675
前後に反射素材を使用して安全をサポート。脇が突っ張らないリラックスカット採用。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、反射素材
内容量
1着
全45種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
グレー
サンド
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72805654
32675
ブルー
SS
10
58
41
104
53.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805663
32675
ブルー
S
10
60
43
108
54.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805679
32675
ブルー
M
10
62
45
112
56.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805688
32675
ブルー
L
10
64
47
116
58.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805697
32675
ブルー
LL
10
66
49
120
60.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805706
32675
ブルー
3L
10
68
53
128
62.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805715
32675
ブルー
4L
10
70
57
136
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805724
32675
ブルー
5L
10
72
59
140
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805733
32675
ブルー
6L
10
72
61
144
63.5
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
72805749
32675
ネイビー
SS
11
58
41
104
53.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805758
32675
ネイビー
S
11
60
43
108
54.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805767
32675
ネイビー
M
11
62
45
112
56.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805776
32675
ネイビー
L
11
64
47
116
58.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805785
32675
ネイビー
LL
11
66
49
120
60.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805794
32675
ネイビー
3L
11
68
53
128
62.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805803
32675
ネイビー
4L
11
70
57
136
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805819
32675
ネイビー
5L
11
72
59
140
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805828
32675
ネイビー
6L
11
72
61
144
63.5
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
72805837
32675
サンド
SS
22
58
41
104
53.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805846
32675
サンド
S
22
60
43
108
54.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805855
32675
サンド
M
22
62
45
112
56.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805864
32675
サンド
L
22
64
47
116
58.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805873
32675
サンド
LL
22
66
49
120
60.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805889
32675
サンド
3L
22
68
53
128
62.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805898
32675
サンド
4L
22
70
57
136
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805907
32675
サンド
5L
22
72
59
140
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805916
32675
サンド
6L
22
72
61
144
63.5
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
72805925
32675
グレー
SS
42
58
41
104
53.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805934
32675
グレー
S
42
60
43
108
54.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805943
32675
グレー
M
42
62
45
112
56.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805959
32675
グレー
L
42
64
47
116
58.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805968
32675
グレー
LL
42
66
49
120
60.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805977
32675
グレー
3L
42
68
53
128
62.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805986
32675
グレー
4L
42
70
57
136
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72805995
32675
グレー
5L
42
72
59
140
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806004
32675
グレー
6L
42
72
61
144
63.5
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
72806013
32675
アースグリーン
SS
89
58
41
104
53.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806029
32675
アースグリーン
S
89
60
43
108
54.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806038
32675
アースグリーン
M
89
62
45
112
56.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806047
32675
アースグリーン
L
89
64
47
116
58.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806056
32675
アースグリーン
LL
89
66
49
120
60.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806065
32675
アースグリーン
3L
89
68
53
128
62.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806074
32675
アースグリーン
4L
89
70
57
136
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806083
32675
アースグリーン
5L
89
72
59
140
63.5
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
72806099
32675
アースグリーン
6L
89
72
61
144
63.5
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください