クロダルマ
長袖アンダーレイヤー 47141
遠赤外線&強力消臭効果のある天然コーヒー炭を極小ナノレベルまで
伸縮性のあるベア天竺裏起毛素材のアンダーレイヤー。コーヒー炭が遠赤外線効果を発揮。
色
ブラック
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
色番
49
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
目付(g/m
2
)
160
仕様
ラグランスリーブ
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72807438
47141
M
165~175
88~96
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
72807447
47141
L
175~185
96~104
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
72807456
47141
LL
175~185
104~112
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
72807465
47141
3L
175~185
112~120
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください