アンダーパンツ 47143

アンダーパンツ 47143 - クロダルマアンダーパンツ 47143 - クロダルマ

粉砕して繊維に練り込んだ新商品登場。
保湿性、ストレッチ性、消臭制に優れた裏起毛アンダーパンツ。股部分には消臭テープを使用して臭いを軽減。

ブラック機能ストレッチ、保温、消臭テープ色番49混率(%)表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)目付(g/m2)160内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280751747143M76~8465
3,100
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
7280752647143L84~9466
3,100
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
7280753547143LL94~10467
3,100
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
72807544471433L100~11068
3,100
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする