クロダルマ
ウェストウォーマー(腹巻) 47145
遠赤外線効果で温かいウェストウォーマー。伸縮性のある裏起毛素材で快適な着け心地。
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
適応胴囲(cm)
70~90
目付(g/m
2
)
160
色番
49
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72807569
47145
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください