ツナギ服 49058

ツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマツナギ服 49058 - クロダルマ
(1件のレビュー)

動きやすさと機能制を追求した綿100%のツナギ服。シックな色合いの5色でラインアップ。
トリカット:脇のすそから袖口まで一枚の生地を使っているため、縫い目が無く脇のツッパリ感がないので手の動きにスムーズです。

種別長袖つなぎ混率(%)綿100材質(ファスナー)樹脂仕様ラグランスリーブ内容量1着
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
裄丈(cm)
胸囲(cm)
腰廻り(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280758749058ブルーS1076.510884~9676
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280759649058ブルーM1079.511389~10176
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280760549058ブルーL1082.511894~10678
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280761449058ブルーLL1085.512399~11180
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
7280762349058ブルー3L1088.5128104~11682
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
7280763949058ブルー4L1091133109~12182
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
7280764849058ブルー5L1092.5138114~12682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280765749058ブルー6L1094143119~13182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280766649058ブルー7L1095148124~13682
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280767549058ブルー8L1096153129~14182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280768449058ネイビーS1176.510884~9676
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280769349058ネイビーM1179.511389~10176
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280770949058ネイビーL1182.511894~10678
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
7280771849058ネイビーLL1185.512399~11180
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280772749058ネイビー3L1188.5128104~11682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280773649058ネイビー4L1191133109~12182
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280774549058ネイビー5L1192.5138114~12682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280775449058ネイビー6L1194143119~13182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280776349058ネイビー7L1195148124~13682
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280777949058ネイビー8L1196153129~14182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280778849058スミクロS4876.510884~9676
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280779749058スミクロM4879.511389~10176
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280780649058スミクロL4882.511894~10678
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280781549058スミクロLL4885.512399~11180
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280782449058スミクロ3L4888.5128104~11682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280783349058スミクロ4L4891133109~12182
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280784949058スミクロ5L4892.5138114~12682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280785849058スミクロ6L4894143119~13182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280786749058スミクロ7L4895148124~13682
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280787649058スミクロ8L4896153129~14182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280788549058キャメルS6576.510884~9676
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280789449058キャメルM6579.511389~10176
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280790349058キャメルL6582.511894~10678
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280791949058キャメルLL6585.512399~11180
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
7280792849058キャメル3L6588.5128104~11682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280793749058キャメル4L6591133109~12182
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280794649058キャメル5L6592.5138114~12682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280795549058キャメル6L6594143119~13182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280796449058キャメル7L6595148124~13682
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280797349058キャメル8L6596153129~14182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280798949058D.グリーンS8176.510884~9676
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280799849058D.グリーンM8179.511389~10176
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280800749058D.グリーンL8182.511894~10678
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280801649058D.グリーンLL8185.512399~11180
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280802549058D.グリーン3L8188.5128104~11682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280803449058D.グリーン4L8191133109~12182
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280804349058D.グリーン5L8192.5138114~12682
8,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
7280805949058D.グリーン6L8194143119~13182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280806849058D.グリーン7L8195148124~13682
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
7280807749058D.グリーン8L8196153129~14182
10,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72807614
2024-02-18
用途: 農作業
鳥海 牧場農・林・水産業

着心地は悪くありませんがもう少しストレッチ性が有ればいいと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする