防寒ベスト 54210

防寒ベスト 54210 - クロダルマ防寒ベスト 54210 - クロダルマ防寒ベスト 54210 - クロダルマ防寒ベスト 54210 - クロダルマ防寒ベスト 54210 - クロダルマ防寒ベスト 54210 - クロダルマ
(3件のレビュー)

PVCオーティング加工を施した超撥水素材を使用、撥水・防風・保温性に優れた高機能防寒ベスト。
表地:トビー
立体的な表面が光沢感と肌あたりをサラッと快適に保つのが特長の素材。

種別ベスト機能防風、撥水加工、保温性混率(%)表:ポリエステル100(トビー)(PVCコーティング)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100材質(ファスナー)金属仕様左胸ファスナーポケット、脇ポケット(逆ポケ)、左内ペン差し、左内ポケット内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280808654210オレンジM286611245
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280809554210オレンジL286811647
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280810454210オレンジLL287012049
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280811354210オレンジ3L287212451
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280814754210ブラックM496611245
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280815654210ブラックL496811647
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280816554210ブラックLL497012049
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280820854210ブラウンM606611245
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280821754210ブラウンL606811647
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280822654210ブラウンLL607012049
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280823554210ブラウン3L607212451
7,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
7280824454210ブラウン4L607412853
7,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
7280812954210オレンジ4L287412853
7,200
取扱い終了
7280813854210オレンジ5L287413255
7,200
取扱い終了
7280817454210ブラック3L497212451
7,200
取扱い終了
7280818354210ブラック4L497412853
7,200
取扱い終了
7280819954210ブラック5L497413255
7,200
取扱い終了
7280825354210ブラウン5L607413255
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72808104
2026-02-25
用途: 児童の登校時の見守りで活躍中です!!!
有限会社シンユーテック卸売・小売業

オレンジ隊としてオレンジ色のジャンパーで活動中ですので、違和感も無く着用出来ました。
保温性も問題は無く、サイズも豊富でしたので隊員にも好評です。

2025-10-16
用途: 屋外作業
トータルリペアTwoTop

作業着で購入しましたが、作りデザイン良いので、普段着に成りました。
暖かいです。

対象商品 : 72808104
2024-03-20
用途: 屋外作業時
運輸・通信業

サイズ感も良く首周りの作りが絶妙で生地の作りも丈夫そう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする