曜日別特売

防水軽防寒ジャケット 54370

防水軽防寒ジャケット 54370 - クロダルマ防水軽防寒ジャケット 54370 - クロダルマ防水軽防寒ジャケット 54370 - クロダルマ防水軽防寒ジャケット 54370 - クロダルマ防水軽防寒ジャケット 54370 - クロダルマ防水軽防寒ジャケット 54370 - クロダルマ
(1件のレビュー)

ストレッチ性に優れた軽量防水防寒ユニフォーム。
冬の屋外作業をサポートする機能を満載。
ストレッチ性もあり軽いのに温かい・濡れない・ムレない。
背中には反射プリントも装備して安全性にも配慮。

仕様反射素材、収納式フード・フード調整スtッパー付、衿収納式フード・ドットボタン付、前立ファスナー&マジックテープ、前立には雨水の侵入を防ぐ返し付、左右雨蓋付ファスナー・ポケット水返し、左内ペン差し、袖口マジックテープ付、左右裾構成ドローコーヂ種別防水軽防寒ジャケット混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコト起毛)、背中部:ポリエステル100(フリース)機能軽量、保温、防水、ストレッチ耐水性(mm)10000初期透湿性(g/m2・24hr)3000内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280826954370ブルーS1147284.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280827854370ブルーM1187487.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280830554370ブルー3L1308095.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280837554370ネイビー3L1308095.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280840954370コヨーテブラウンS1147284.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280841854370コヨーテブラウンM1187487.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280842754370コヨーテブラウンL1227690.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280843654370コヨーテブラウンLL1267893.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280844554370コヨーテブラウン3L1308095.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280845454370コヨーテブラウン4L1368296.5
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7280828754370ブルーL1227690.5
10,300
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
7280829654370ブルーLL1267893.5
10,300
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
7280831454370ブルー4L1368296.5
10,300
取扱い終了
7280832354370ブルー5L1428297.5
10,300
取扱い終了
7280833954370ネイビーS1147284.5
10,300
取扱い終了
7280834854370ネイビーM1187487.5
10,300
取扱い終了
7280835754370ネイビーL1227690.5
10,300
取扱い終了
7280836654370ネイビーLL1267893.5
10,300
取扱い終了
7280838454370ネイビー4L1368296.5
10,300
取扱い終了
7280839354370ネイビー5L1428297.5
10,300
取扱い終了
7280846354370コヨーテブラウン5L1428297.5
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72808366
2025-02-22
用途: 配達
その他業種

暖かく、動きやすい。
帽子をしまった襟は風が入らず暖かい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする