クロダルマ
電熱ヒーターベスト 54800
(1件のレビュー)
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
種別
ベスト
機能
軽量、ストレッチ
混率(%)
表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100
材質(ボタン)
樹脂
仕様
スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
内容量
1着
注意
※ヒーターは別売りです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72808759
54800
チャコールグレー
M
48
56
94
39.5
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808768
54800
チャコールグレー
L
48
58
100
41
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808777
54800
チャコールグレー
LL
48
60
106
42.5
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808786
54800
チャコールグレー
3L
48
62
112
44
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808804
54800
ブラック
M
49
56
94
39.5
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808813
54800
ブラック
L
49
58
100
41
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808829
54800
ブラック
LL
49
60
106
42.5
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808838
54800
ブラック
3L
49
62
112
44
¥
9,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
6日以内出荷
72808795
54800
チャコールグレー
5L
48
64
124
47
¥
9,600
取扱い終了
72808847
54800
ブラック
5L
49
64
124
47
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください