シームレス防寒ベスト 54801

シームレス防寒ベスト 54801 - クロダルマシームレス防寒ベスト 54801 - クロダルマシームレス防寒ベスト 54801 - クロダルマシームレス防寒ベスト 54801 - クロダルマ

ヒーター収納ポケットを装備したシームレス防寒ヒーターベスト。前後に反射プリントを施し安全性にも配慮。

仕様スリムフィット、簡単着脱、反射プリント種別防寒ベスト混率(%)表:ポリエステル100(ホンジ)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100機能軽量、保温材質(ファスナー)樹脂内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280885654801ブラックS984062
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280886554801ブラックM1044264
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280888354801ブラックLL112468
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280889954801ブラック3L1164870
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280890854801ブラック4L1225072
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280892654801メイサイブラックS984062
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280893554801メイサイブラックM1044264
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280894454801メイサイブラックL1084466
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280895354801メイサイブラックLL112468
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280896954801メイサイブラック3L1164870
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280897854801メイサイブラック4L1225072
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280898754801メイサイブラック5L1285272
7,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7280891754801ブラック5L1285272
7,000
3,990
4,389(税込)
欠品中
7280887454801ブラックL1084466
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする