曜日別特売

防水軽防寒パンツ 57370

防水軽防寒パンツ 57370 - クロダルマ防水軽防寒パンツ 57370 - クロダルマ

ストレッチ性に優れた軽量防水防寒ユニフォーム。
冬の屋外作業をサポートする機能を満載。
ムレずに温かく動きやすい。ワンタックでわたり幅も広く、右ひざ裏に反射プリント付テーパーシールドの軽量防水防寒パンツ。

ブラック種別防水軽防寒パンツ機能軽量、保温、防水、ストレッチ混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(フリース)(トリコト起毛)色番49仕様パンツ脇ポケット逆玉&水返し付、パンツウエストゴム調整紐&総ゴム耐水性(mm)10000初期透湿性(g/m2・24hr)3000股下(cm)70内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280900557370M76~84
7,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
7280901457370L84~94
7,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
7280902357370LL94~104
7,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
72809039573703L100~110
7,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
72809048573704L110~118
7,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
72809057573705L118~126
7,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
7280899657370S68~76
7,500
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする