クロダルマ
ストレッチチノカーゴパンツ DG118
スーパーストレッチ素材とウエストストレッチ構造でストレスのない穿き心地うを実現するチノカーゴパンツ。バイオ加工+水洗いで自然な風合いと肌触り。
仕様
右脇カラビナループ付き(カラビナは付属しておりません。)、右ポケット、左ポケット(ファスナー付)、左足ポケット、左後ポケット・マジックテープ付
種別
チノカーゴパンツ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
機能
ストレッチ
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72809477
DG118
ネイビー
M
80
11
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809495
DG118
ネイビー
LL
88
11
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809513
DG118
ネイビー
4L
96
11
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809529
DG118
アイボリー
S
76
20
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809538
DG118
アイボリー
M
80
20
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809547
DG118
アイボリー
L
84
20
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809556
DG118
アイボリー
LL
88
20
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809565
DG118
アイボリー
3L
92
20
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809574
DG118
アイボリー
4L
96
20
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809599
DG118
サンド
M
80
22
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809608
DG118
サンド
L
84
22
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809617
DG118
サンド
LL
88
22
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809626
DG118
サンド
3L
92
22
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809635
DG118
サンド
4L
96
22
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809669
DG118
ビンテージワイン
L
84
76
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809678
DG118
ビンテージワイン
LL
88
76
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809687
DG118
ビンテージワイン
3L
92
76
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809696
DG118
ビンテージワイン
4L
96
76
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809714
DG118
アーミーグリーン
M
80
82
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809739
DG118
アーミーグリーン
LL
88
82
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809748
DG118
アーミーグリーン
3L
92
82
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809757
DG118
アーミーグリーン
4L
96
82
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
6日以内出荷
72809644
DG118
ビンテージワイン
S
76
76
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
72809705
DG118
アーミーグリーン
S
76
82
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
72809468
DG118
ネイビー
S
76
11
オープン
取扱い終了
72809486
DG118
ネイビー
L
84
11
オープン
取扱い終了
72809504
DG118
ネイビー
3L
92
11
オープン
取扱い終了
72809583
DG118
サンド
S
76
22
オープン
取扱い終了
72809653
DG118
ビンテージワイン
M
80
76
オープン
取扱い終了
72809723
DG118
アーミーグリーン
L
84
82
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください