手動はもちろん、スマートフォンのブルーテュース機能でも電源や温度調整などのコントロールが可能。
セット内容電熱ヒーターユニット1セット、充電式リチウムイオンバッテリー1個、ACアダプター充電器1個、本取扱説明書1冊厚さ(mm)1質量(g)ヒーター:約46、バッテリー:約136外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:56×99×23温度レンジ:高温、中温、低温、最低温連続使用時間(時間)高温:約4、中温:約5、低温:約6、最低温:約8温度調節押しボタン式4段階表示、Bluetooth(BLE4.0)充電時間(時間)約3~3.5定格出力電圧(V)7.2、6.5、5.8、5定格入力(V/mA)DC8.4/1500バッテリー容量(mAh)DC7.26V/3200充電可能回数約500回寸法(幅W×高さH)(cm)外形:12×31内容量1セット