電熱ヒーターユニット KS-41

電熱ヒーターユニット KS-41 - クロダルマ電熱ヒーターユニット KS-41 - クロダルマ

ワンタッチで取り付け簡単。加熱を防ぐ安全装置付きで安心。

セット内容電熱ヒーターユニット1セット、本取扱説明書1冊厚さ(mm)1温度レンジ:高温、中温、低温、最低温連続使用時間(時間)高温:約4、中温:約5、低温:約6、最低温:約8寸法(幅W×高さH)(cm)外形:12×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810073KS-41
オープン
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする