クロダルマ
バッテリー・充電セット KS-42
使用環境に合わせて最適な温度を選べる4段階温度調節機能付。
セット内容
充電式リチウムイオンバッテリー1個、ACアダプター充電器1個、本取扱説明書1冊
質量(g)
約136
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー:56×99×23
温度調節
押しボタン式4段階表示、Bluetooth(BLE4.0)
充電時間(時間)
約3~3.5
定格出力電圧(V)
7.2、6.5、5.8、5
定格入力(V/mA)
DC8.4/1500
充電可能回数
約500回
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810089
KS-42
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください