ラクテム
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)
亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS304/電解研磨
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法T
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810335
RMCH20-100
78※参考値
7
20
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
72810344
RMCH20-150
78※参考値
7
20
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
72810353
RMCH20-200
78※参考値
7
20
200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
72810369
RMCH20-250
78※参考値
7
20
250
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
72810378
RMCH20-300
78※参考値
7
20
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
72810387
RMCH20-400
78※参考値
7
20
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
72810396
RMCH20-500
78※参考値
7
20
500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
72810405
RMCH32-100
313※参考値
8
32
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
72810414
RMCH32-150
313※参考値
8
32
150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
72810423
RMCH32-200
313※参考値
8
32
200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
72810439
RMCH32-250
313※参考値
8
32
250
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
72810448
RMCH32-300
313※参考値
8
32
300
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
72810457
RMCH32-400
313※参考値
8
32
400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
72810466
RMCH32-500
313※参考値
8
32
500
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
22332067
RMCH25-100
196※参考値
8
25
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22332076
RMCH25-150
196※参考値
8
25
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22332085
RMCH25-200
196※参考値
8
25
200
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22332094
RMCH25-250
196※参考値
8
25
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
22332110
RMCH25-300
196※参考値
8
25
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
22332119
RMCH25-400
196※参考値
8
25
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
22332128
RMCH25-500
196※参考値
8
25
500
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください