ファミリー・ライフ
あったか羽毛半天
軽くて洗えるダウンのあったか半天。
さっと羽織れて軽い。
ふわふわで暖かなダウン入り半天。
腰下までスッポリ包んであたたかい!
シルバーダックダウン50%手洗いOK!両脇ポケット付き
材質
側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
性別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72811044
0393010
ネイビー
87
72
70
男性用
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72811053
0393020
ワイン
80
68
68
女性用
¥
5,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください