スーパーソフトマイクロファイバーガウン

スーパーソフトマイクロファイバーガウン - ファミリー・ライフスーパーソフトマイクロファイバーガウン - ファミリー・ライフスーパーソフトマイクロファイバーガウン - ファミリー・ライフスーパーソフトマイクロファイバーガウン - ファミリー・ライフスーパーソフトマイクロファイバーガウン - ファミリー・ライフスーパーソフトマイクロファイバーガウン - ファミリー・ライフ

軽くて暖かくて着やすいスーパーソフトガウン!ふわふわでボリュームたっぷりなのに軽い着心地。
お部屋でのくつろぎのひとときを快適に!細くて長い繊維「マイクロファイバー」を採用。
密度が高く伸縮性に優れています。寒い季節におすすめの暖か素材です。両脇ポケット付き

材質ポリエステル100%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
性別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728110690358510ネイビー14012085男性用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
728110780358520ワイン13611080女性用
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする