材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)カメラ:Φ70×155.03質量(g)カメラ:410消費電力(W)DC12V, 1.5A, 最大 14.5W、PoE (802.3at, 42.5V~ 57V), 0.1A ~0.5A,最大16W電源12VDC + 25%、PoE(802.3at)保護等級IP67. IK10波長(nm)850インターフェース1 RJ45 10M/100M イーサネットポート角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°ロール:0°~360°解像度1920 × 1080防塵防水性能あり焦点距離(mm)2.8~12シャッター速度(秒)1/3~1/100000絞りF1.4APIONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPIプロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, Q0S, IPv6, Bonjour画角水平画角: 105°~35°、垂直画角:56°~20°、対角画角: 126° ~ 40.5°赤外線投光距離50mレンズマウントΦ14対応ブラウザIE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ方式 CMOSストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR、オンボード:microSD/SDHC/SDXCスロット、最大128GB最低照度(Lux)カラー: 0.005 Lux (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux / カラー: 0.0068 Lux (F1.4, AGC ON)、赤外線: 0 Lux内容量1台