曜日別特売

2MP 電動VF ドームネットワークカメラ

2MP 電動VF ドームネットワークカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)
材質金属形状ドーム型寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6質量(g)カメラ:835消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V~ 57V), 0.35A ~0.2A,最大12W電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3)保護等級IP67. IK10波長(nm)850インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°ロール:0°~355°解像度1920 × 1080防塵防水性能あり焦点距離(mm)2.8~12シャッター速度(秒)1/3~1/100000絞りF1.6APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPIプロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour画角水平画角: 110°~31°、垂直画角:58°~18°、対角画角: 136° ~36°赤外線投光距離30mレンズマウントΦ14対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOSストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811945DS-2CD2723G1-IZS
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする