モニタリングタブレット

モニタリングタブレット - HIKVISION(ハイクビジョン)

7インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン

寸法(mm)200×140×15.5質量(g)419.3(パッケージを含まない)消費電力(W)5電源12 VDC音量調整可能メモリー1GBディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン解像度1024 × 600フラッシュ4GB防塵防水性能なし操作方法静電容量式タッチスクリーンOSAndroid 5.1ネットワークタイプ10/100Mbps 自己適応型明るさ調整可能音声入力内蔵全方向性マイク音声出力内蔵スピーカー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812067DS-KC001
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする