(工業用)インダストリアルSDカード SLC

(工業用)インダストリアルSDカード SLC - グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDカード SLC - グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDカード SLC - グリーンハウス

幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応

仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812137GH-SDI-NSA512M512MB最大19(読み込み時)、最大7(書き込み時)
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
72812146GH-SDI-NSA1G1GB最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
72812155GH-SDI-NSA2G2GB最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
オープン
8,698
9,568(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする