(4件のレビュー)

買い置きにぴったりの業務用タオルです。

種別業務用タオル寸法(mm)約340×850ホワイト厚さ中厚手混率(%)綿100質量(g/枚)約46内容量1袋(20枚)
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72813029851
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72813029
2024-12-12
用途: 清掃
その他業種

向こうが透ける薄さです。
これで中厚手なら薄手はどんな物なのか気になります。

対象商品 : 72813029
2022-10-08
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

充分ウェスとして使用できる代物です。
在宅で使用するので、アピアランスを必要としますので
布切れや雑巾というわけにはいきません。

3が参考にしています
対象商品 : 72813029
2023-01-05
用途: 飲食店の調理や客席などをふくダスターとして
飲食業

かなり薄手なので、すぐに破れてしまう
飲食店には向いてないと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 72813029
2022-10-06
用途: 作業中
農・林・水産業

何となく購入しましたが、買って後悔しました
生地が薄すぎる
公衆トイレ用か、雑巾作り用にいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする