オーミケンシ
雑巾お買い得セット
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(17)
(1件のレビュー)
使用頻度の高いユーザーにおすすめの30枚セット。ウエスとしてのご利用にもおすすめです。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
質量(g/枚)
約28
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813038
852
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください