オーミケンシ
雑巾セット
買い置きにちょうどいい10枚の雑巾セットです。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
質量(g/枚)
約28
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813047
853
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください