曜日別特売
(1件のレビュー)

清掃用にもご利用しやすいサイズのタオル。大量利用におすすめです。

用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして寸法(mm)約300×760ホワイト厚さ薄手混率(%)綿100質量(g/枚)約35内容量1袋(30枚)
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72813056854
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 学校での掃除等
アルファジャパン美容専門学校教育・研究機関

手軽に使用できて便利です。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする