曜日別特売

乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品

乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品 - 工進乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品 - 工進乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品 - 工進
(2件のレビュー)

乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品

用途部品の交換に適合品番GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-11台あたりに必要な個数1内容量1個
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください ※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72813844GT-Hポンプ本体クミ(モーター無)50806901
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お客様組立品
72813966GT-3HSバーコードラベル50046101
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72813975GT-5HSバーコードラベル50046401
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72814027GT-3H伸縮ノズルクミ(ホース付噴口無し37~96cm)50803802
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
72814088GT-HS取扱説明書50046002
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72813756GT-H3リットルタンク50025002
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813765GT-5HR5リットルタンク50047502
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813774GT-Sスイッチクミ(洗浄)50807901
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813783GT-HSスイッチカバー(洗浄)50043001
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813799GT-Hポリスイッチ(LR4-450Fサーモスタット)50027201
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813808GT-Hストッパー POM50026202
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813817GTベース補助バネ SUS50019801
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813826GT-Hタンクパッキン NBR50025901
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813835GT-Hポンプクミ50803205
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813853GT-H電池ケースクミ50803303
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813869GT-Hバイパスクミ50803505
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813878GT-Hタンクキャップクミ50803704
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813887GT-HタンクキャップパッキンNBR50031003
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813896延長パイプクミ(37cm)408795
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813905GT-5H一段ノズルパイプクミ(噴口無し41cm)50804002
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813923ノズル本体クミ40817005
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813948GT-3H吸入ホースクミストレーナー付50803902
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813957GT-5H吸入ホースクミストレーナー付50804202
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813984GT-S・HSスイッチラベル50044101
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813993GT-HSご使用後のお手入れラベル50045801
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814009GT-Hショルダーベルトクミ(黒肩パット付)50804602
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814018スポイト40005903
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814036伸縮4段2頭口ノズルクミ408798
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814045HS-251ノズルキャップ(パッキンNBR80°)40048201
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814054MS-10板クリップ2Φ8.645066801
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814063GT-H接続ホース(PVCL=37)50036002
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814079GTメッシュストレーナ-(PP)50021801
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72814097GT-Hタンクの外し方説明書50030001
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72813914GT-H2頭口(1頭口切替)噴口クミ50803604
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
72813939GT-5H吐出ホースクミ2m50805101
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72813756GT-H3リットルタンク31114739GT-H3リットルタンクGT-H3リットルタンク 乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進 31114739乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進1個
2,098
税込2,308
同じ部品です。
72813765GT-5HR5リットルタンク72814106GT-5HR5LタンクGT-5HR5リットルタンク 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814106乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
2,898
税込3,188
同じ部品です。
72813774GT-Sスイッチクミ(洗浄)72814115GT-Sスイッチクミ(洗浄)GT-Sスイッチクミ(洗浄) 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814115乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
72813783GT-HSスイッチカバー(洗浄)72814124GT-HSスイッチカバー(洗浄)GT-HSスイッチカバー(洗浄) 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814124乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72813799GT-Hポリスイッチ(LR4-450Fサーモスタット)72814386GT-Hポリスイッチ(LR4-450F)GT-Hポリスイッチ(LR4-450Fサーモスタット) 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814386乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
72813808GT-Hストッパー POM72814176GT-Hストッパー(POM)(M90-44グレーDIC-G144)GT-Hストッパー POM 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814176乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72813817GTベース補助バネ SUS31110234GTベース補助バネGTベース補助バネ SUS 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110234背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72813826GT-Hタンクパッキン NBR72814508GT-Hタンクパッキン(NBR90°ハロゲン処理)GT-Hタンクパッキン NBR 電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進 72814508電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
72813835GT-Hポンプクミ72814203GT-HポンプクミGT-Hポンプクミ 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814203乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
3,198
税込3,518
同じ部品です。
72813853GT-H電池ケースクミ72814219GT-H電池ケースクミGT-H電池ケースクミ 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814219乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
72813869GT-Hバイパスクミ31080588GT-H バイパスクミ画像準備中乾電池式噴霧器 GT-5HDR-AAA-0 部品工進1個
1,098
税込1,208
同じ部品です。
72813878GT-Hタンクキャップクミ72814447GT-HタンクキャップクミGT-Hタンクキャップクミ 電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進 72814447電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
72813887GT-HタンクキャップパッキンNBR72814456GT-Hタンクキャップパッキン(NBR+ハロゲン処理)GT-HタンクキャップパッキンNBR 電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進 72814456電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72813896延長パイプクミ(37cm)86335907PA-168延長パイプクミ(37cm) 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 86335907工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ工進1個
899
税込989
注文コードが変更になりました。
72813905GT-5H一段ノズルパイプクミ(噴口無し41cm)31114784GT-5H一段ノズルパイプクミGT-5H一段ノズルパイプクミ(噴口無し41cm) 乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進 31114784乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進1個
1,498
税込1,648
同じ部品です。
72813923ノズル本体クミ86335812PA-179ノズル本体クミ 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進 86335812工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進1個
779
税込857
注文コードが変更になりました。
72813948GT-3H吸入ホースクミストレーナー付31114845GT-3H吸入ホースクミGT-3H吸入ホースクミストレーナー付 乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進 31114845乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進1個
229
税込252
同じ部品です。
72813957GT-5H吸入ホースクミストレーナー付72814709GT-5H吸入ホースクミGT-5H吸入ホースクミストレーナー付 電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進 72814709電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72813984GT-S・HSスイッチラベル72814368GT-3S,5S,3HS,5HSスイッチラベル(大)(ユポ#80+テトロン貼り)GT-S・HSスイッチラベル 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814368乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72813993GT-HSご使用後のお手入れラベル72814359GT-HSご使用後のお手入れラベル(ユポ#80+テトロン貼り)GT-HSご使用後のお手入れラベル 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814359乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72814009GT-Hショルダーベルトクミ(黒肩パット付)72814745GT-Hショルダーベルトクミ(黒肩パット付)GT-Hショルダーベルトクミ(黒肩パット付) 電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進 72814745電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
72814018スポイト29079778HS-601 スポイト PEスポイト 背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進 29079778背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72814036伸縮4段2頭口ノズルクミ40507327PA-171伸縮4段2頭口ノズルクミ 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
72814045HS-251ノズルキャップ(パッキンNBR80°)72815366HS-251ノズルキャップパッキン(NBR80°)HS-251ノズルキャップ(パッキンNBR80°) 蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進 72815366蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72814054MS-10板クリップ2Φ8.631115737MS-10板クリップMS-10板クリップ2Φ8.6 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31115737背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72814063GT-H接続ホース(PVCL=37)31080570GT-H 接続ホース (ROHS)画像準備中乾電池式噴霧器 GT-5HDR-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72814079GTメッシュストレーナ-(PP)31114870GTメッシュストレーナーGTメッシュストレーナ-(PP) 乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進 31114870乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72814097GT-Hタンクの外し方説明書72814404GT-Hタンクの外し方説明書GT-Hタンクの外し方説明書 乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進 72814404乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72813835
2025-02-10
用途: 農薬散布
農・林・水産業

農薬の出方が弱かったので(電池新品)。
モーターこみのポンプを交換したところ、見事に復活しました。
モノタロウさんで注文できて良かったです。

対象商品 : 72813878
2023-07-06
用途: 植木の消毒
SHIBUYA

タンクを使ってましたが、キャップ破損で買いました。直ぐに対応して頂いてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする