曜日別特売

蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品

蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 - 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 - 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 - 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 - 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 - 工進
(2件のレビュー)

蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品

用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2内容量1個
取扱説明書:(3.6MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください ※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72815138HS-251BT2.5リットルタンク401270011
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
728151474リットルタンク401151031
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815156ポンプクミ408203041
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
72815208吐出ホースクミ(2m)408208031
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
お客様組立品
72815217吸入ホースクミ(Bシリーズ用)408224041
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815226HS-251B吸入ホースクミ408239021
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815244ボトムカバー401152011
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815366HS-251ノズルキャップパッキン(NBR80°)400482011
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815384ノズルホルダー401155021
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815463HS-401Cタンクキャップ401057011
オープン
539
593(税込)
当日出荷
お客様組立品
72815533RM-10粒除草噴口クミ458088041
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72815165シリンダクミ408204031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815174HS-B.Cピストンクミ4088061
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815183HS-B.C安全弁クミ4088041
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815199HS-Wノズル本体クミ4088081
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815235ショルダーベルトクミ408209021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815269HS-401Wストレーナー(PP(040048002同)400254021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815278Oリング(P25NBR)8898550251
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815287HC-401Cシリンダパッキン(NBR)400621011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815296RM-10吐出弁(FR)450704011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815305OリングS12(NBR)8901550121
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815314OリングS3(FR)8901570031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815323OリングP5(NBR)8898550053
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815339OリングP6(NBR)8898550064
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815348OリングP9(NBR)8898550092
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815357OリングP11(NBR)8898550111
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815375HS-401Wノズルパイプパッキン(NBR)400261011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
728153931頭口噴口クミ(251BT,401B,401BT用)4087911
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
728154091頭口噴口クミ(伸縮ノズル用)(402B用)4087921
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
728154182頭口噴口クミ(1頭口切替・伸縮ノズル用)(403BT用)4087931
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815427HS延長パイプクミ(37cm)(251BT,401BT,403BT,401BR,40用)4087951
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815436除草用パイプクミ(37cm) HS-401BRF用408223011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815445HS泡状除草噴口クミ108745021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815454HS粒状除草噴口クミ108746021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815479カバー泡状除草噴口クミ108758021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
728154881段1頭口ノズルクミ 380mmノズル408796021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815497HS伸縮2段1頭口ノズルクミ 1135/630mmノズル408831021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815506伸縮2段2頭口ノズルクミ(1頭口切替) 1135/630mmノズル408797021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815515泡状除草ノズルクミ 380mmノズル108748021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815524粒状除草ノズルクミ 380mmノズル108749021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815549HS泡除草分流板400726021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815558Oリング S12 FR8901570121
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815576HS泡除草用噴口キャップ400725031
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815585RV-10泡除草用分流板(新)453124011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815594RV-10泡除草用噴板パッキン(新) NBR453126011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815603RV-10泡除草用噴板(新)453125011
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815619HSグリス(5g)1097341
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815628HS-601スポイト400059021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
72815253HS-B/Cパッキンフルセット4088051
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
72815567HS泡除草用噴板400724021
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72815165シリンダクミ72814867シリンダクミ(HS-B,C,E同)シリンダクミ 蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進 72814867蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品工進1個
969
税込1,066
同じ部品です。
72815174HS-B.Cピストンクミ86335794PA-177HS-B.Cピストンクミ 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進 86335794工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ工進1個
779
税込857
注文コードが変更になりました。
72815183HS-B.C安全弁クミ86335803PA-175HS-B.C安全弁クミ 工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進 86335803工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁工進1個
659
税込725
注文コードが変更になりました。
72815199HS-Wノズル本体クミ86335812PA-179HS-Wノズル本体クミ 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進 86335812工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進1個
779
税込857
注文コードが変更になりました。
72815235ショルダーベルトクミ72814928ショルダーベルトクミ(HS-B,C,E同)ショルダーベルトクミ 蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進 72814928蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品工進1個
869
税込956
同じ部品です。
72815269HS-401Wストレーナー(PP(040048002同)31110390HSストレーナーHS-401Wストレーナー(PP(040048002同) 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110390背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815278Oリング(P25NBR)72814964Oリング(C31P+C725NBR)Oリング(P25NBR) 蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進 72814964蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815287HC-401Cシリンダパッキン(NBR)72816039HC-401Cシリンダパッキン(NBR)HC-401Cシリンダパッキン(NBR) 蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進 72816039蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
72815296RM-10吐出弁(FR)72962978RM-10吐出弁(FR)RM-10吐出弁(FR) 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進 72962978背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72815305OリングS12(NBR)72816057Oリング(S12 NBR)OリングS12(NBR) 蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進 72816057蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815314OリングS3(FR)72815829Oリング(S3FR)OリングS3(FR) 蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品 工進 72815829蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815323OリングP5(NBR)72963093Oリング(P5NBR)OリングP5(NBR) 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進 72963093背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815339OリングP6(NBR)72963014Oリング(P6NBR)OリングP6(NBR) 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進 72963014背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815348OリングP9(NBR)31065836O リングOリングP9(NBR) 背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品 工進 31065836背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815357OリングP11(NBR)72816109Oリング(P11 NBR)OリングP11(NBR) 蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進 72816109蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815375HS-401Wノズルパイプパッキン(NBR)72816118HS-401Wノズルパイプパッキン(NBR)HS-401Wノズルパイプパッキン(NBR) 蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進 72816118蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
728153931頭口噴口クミ(251BT,401B,401BT用)86335767PA-1641頭口噴口クミ(251BT,401B,401BT用) 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)工進1個
559
税込615
注文コードが変更になりました。
728154091頭口噴口クミ(伸縮ノズル用)(402B用)86335916PA-1651頭口噴口クミ(伸縮ノズル用)(402B用) 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)工進1個
779
税込857
注文コードが変更になりました。
728154182頭口噴口クミ(1頭口切替・伸縮ノズル用)(403BT用)69522733PA-1662頭口噴口クミ(1頭口切替・伸縮ノズル用)(403BT用) 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 69522733工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ工進1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
72815427HS延長パイプクミ(37cm)(251BT,401BT,403BT,401BR,40用)86335907PA-168HS延長パイプクミ(37cm)(251BT,401BT,403BT,401BR,40用) 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 86335907工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ工進1個
899
税込989
注文コードが変更になりました。
72815436除草用パイプクミ(37cm) HS-401BRF用66212013PA-346除草用パイプクミ(37cm)  HS-401BRF用 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 66212013工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ工進1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
72815445HS泡状除草噴口クミ86336634PA-103HS泡状除草噴口クミ 工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進 86336634工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口工進1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
72815454HS粒状除草噴口クミ86336643PA-104HS粒状除草噴口クミ 工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進 86336643工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口工進1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
72815479カバー泡状除草噴口クミ86336652PA-105カバー泡状除草噴口クミ 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 86336652工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ工進1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
728154881段1頭口ノズルクミ 380mmノズル60848673PA-1691段1頭口ノズルクミ 380mmノズル 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 60848673工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
72815497HS伸縮2段1頭口ノズルクミ 1135/630mmノズル86335776PA-197HS伸縮2段1頭口ノズルクミ 1135/630mmノズル 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 86335776工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
72815506伸縮2段2頭口ノズルクミ(1頭口切替) 1135/630mmノズル09433961PA-170伸縮2段2頭口ノズルクミ(1頭口切替) 1135/630mmノズル 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 09433961工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進1セット
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
72815515泡状除草ノズルクミ 380mmノズル86336661PA-106泡状除草ノズルクミ 380mmノズル 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336661工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット工進1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
72815524粒状除草ノズルクミ 380mmノズル86336677PA-107粒状除草ノズルクミ 380mmノズル 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット工進1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
72815549HS泡除草分流板72962059HS泡除草分流板HS泡除草分流板 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72962059背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815558Oリング S12 FR72962068Oリング(S12FR)Oリング S12 FR 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72962068背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
72815576HS泡除草用噴口キャップ31115999HS泡除草用噴口キャップHS泡除草用噴口キャップ 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31115999背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815585RV-10泡除草用分流板(新)31116008RV-10泡除草用分流板(新)RV-10泡除草用分流板(新) 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31116008背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815594RV-10泡除草用噴板パッキン(新) NBR72962104RV-10泡除草用噴板パッキン(新)(NBR)RV-10泡除草用噴板パッキン(新) NBR 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72962104背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815603RV-10泡除草用噴板(新)31116026RV-10泡除草用噴板(新)RV-10泡除草用噴板(新) 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31116026背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
72815619HSグリス(5g)86335855PA-186HSグリス(5g) 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進 86335855工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス工進1個
549
税込604
注文コードが変更になりました。
72815628HS-601スポイト29079778HS-601 スポイト PEHS-601スポイト 背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進 29079778背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72815208
2025-06-19
用途: 家庭菜園の消毒
その他業種

ホースが破損してしまい探していましたが、外では扱っておらずやっとここで見つけました。本当に助かりました。

2025-05-12
用途: 噴霧器の破損部品改修
株式会社三協運輸サービス運輸・通信業

噴霧器の破損部品改修に利用しました。
いろいろなサイトを
確認しましたが販売しておらず、ここだけで売ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする