ホーシン(HOSHIN)
レーザーレベル 100R/100DR 受光器
付属品
クランプHC100付
電源
単3アルカリ乾電池×2
防塵・防滴
IP66
オートパワーオフ
30秒
気泡管精度
30’ / 2mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
動作温度範囲(℃)
-10~50
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
使用時間(時間)
受光幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72341518
100R
1mm/2mm(高/低)
40
80
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
72341527
100DR
1mm/2mm/5mm/10mm(高/標準/低/最低)
24(照明オフ時)
127
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください