Finoa (フィノア)
ナローシューレース 110cm
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
材質
本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
幅(mm)
4
長さ(cm)
110
内容量
1ケース(5組)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72816303
82250
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72816319
82251
ホワイト
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72816337
82252
イエロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816346
82253
オレンジ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816364
82254
レッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72816389
82255
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816407
82256
サックス
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816425
82257
ネイビー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72816443
82258
ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816468
82259
グレー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816486
82260
グリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816504
82261
ライム
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください