Finoa (フィノア)
ナローシューレース 120cm
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
長さ(cm)
120
幅(mm)
4
材質
本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
内容量
1ケース(5組)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
サックス
ネイビー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ライム
レッド
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72816529
82262
ブラック
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816547
82263
ホワイト
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816565
82264
イエロー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816583
82265
オレンジ
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816608
82266
レッド
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816626
82267
ブルー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816644
82268
サックス
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816669
82269
ネイビー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816687
82270
ピンク
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816705
82271
グレー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816723
82272
グリーン
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816748
82273
ライム
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください