好川産業
ミニスモールローラー専用フレーム
ミニスモールローラー専用ハンドルです。オレンジ角のローコストタイプです。
用途
狭所や小物などの塗装時に使用します。
種別
ミニスモール
色(柄)
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72817956
25152
2・3
2・3インチ用
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
72817965
25154
4
4インチ用
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください