WAKI(和気産業)
墓石クリーナー
雨ジミ、水アカ、汚れをスッキリ落とす!
泡切れが良く、墓周辺が汚れにくい。
研磨剤不使用で石を傷めない。
用途
墓石の汚れ落とし
大理石、御影石、天然石、人口石に
仕様
液体、研磨剤なし
付属品
スポンジ
成分
非イオン系界面活性剤(12%)、陰イオン系界面活性剤、洗浄助剤
品番
J-26
液性
中性
内容量
1本(85mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※鏡面仕上げ、それに近い表面仕上げの石、表面仕上げが粗い石製品には使用しないでください。
※石の種類によってはシミが残る場合があります。必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。
炎天下や石が熱い時などの悪条件での使用や液をつけたままの放置はシミやムラになりやすいので注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72818473
J-26
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください