曜日別特売

ウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック

ウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコムウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコムウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコムウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコムウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコムウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコムウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック - エレコム

ケガ予防と動ける体の準備を行うプログラムとウォーミングアップポールです。プロゴルファーのトレーナーも務めるトータルゴルフフィットネスと共同開発した製品で、高さ、長さを活かしプレー前にしっかりと柔軟が行えます。

付属品ポール貼り付け用メニューイラストシール、説明書(ストレッチメニューシート)セット内容ウォーミングアップポール1本材質アルミ、合成ゴムブラック質量(g)約280寸法(直径Φ×高さH)(mm)約32×900~1610耐荷重(kg)約25(加締め部耐荷重)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72818595HCG-PSP01BK
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】ウォーミングアップポール【ゴルフフィットネス】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする