曜日別特売

食器洗いスポンジ

食器洗いスポンジ - マーナ食器洗いスポンジ - マーナ

水だけで茶しぶ汚れがすっきり落とせる片面ハード樹脂加工。手のひらサイズの薄型なので2ツ折りにしやすく、お皿も洗いやすい。

材質表面/アクリル 中身/ポリウレタン寸法(mm)150×90×15グレー適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72818936K005GY
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする