曜日別特売

POCO キッチンスポンジリフィル

POCO キッチンスポンジリフィル - マーナPOCO キッチンスポンジリフィル - マーナPOCO キッチンスポンジリフィル - マーナPOCO キッチンスポンジリフィル - マーナ
(1件のレビュー)

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはねるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。カラフルな12色展開でキッチンをかわいく演出します。

材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン寸法(Φ×mm)91×35適合用途食器・調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72819015K675GYグレー
オープン
239
263(税込)
当日出荷
72819024K675NVネイビー
オープン
239
263(税込)
当日出荷
72819033K675Wホワイト
オープン
239
263(税込)
当日出荷
72819049K675WRワインレッド
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 給湯室のシンクに

吸盤の付いた棒をシンクに取り付け、そこに、このスポンジを差して保管するので、スポンジ置きが必要ないのが良いですね。
刺し棒をシンクの壁面に取り付けるので、スポンジ自体が垂直に保管されるので水切れも良くて非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする