曜日別特売

POCOキッチンスポンジ

POCOキッチンスポンジ - マーナPOCOキッチンスポンジ - マーナPOCOキッチンスポンジ - マーナ

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはねるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。カラフルな12色展開でキッチンをかわいく演出します。

材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロングレー寸法(Φ×mm)91×35適合用途食器・調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72819058K676GY
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする