マーナ
あざらしスポンジ
手にフィットする細長形状で、コップの底も洗いやすい。
置くとゆらゆら動くかわいらしい形がキッチンを楽しくする。
へたりにくく長持ち。
適合用途
食器洗い
寸法(mm)
143×66×35
材質
スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72819383
K700GY
グレー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
72819399
K700W
ホワイト
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください