マーナ
抗菌キッチンスポンジ
泡立ちと水切れが良く、すぐに乾いて豊かに泡立つキッチンスポンジ。握りやすくコップなども洗いやすい形。抗菌剤入りで清潔に使えます。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
65×120×35
色
ホワイト
アズワン品番
65-0356-24
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72819645
K751W
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください