曜日別特売

保存容器 ワイドショート

保存容器 ワイドショート - マーナ保存容器 ワイドショート - マーナ

パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。

材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂寸法(mm)152×82×117容量(mL)約700形状角形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72819733K762CLクリア
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
72819749K762Wホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする