マーナ
蛇口まわりの水垢落とし
洗剤なしで水垢がしっかりとれる。蛇口まわりのしつこい水垢や、力の入りにくい細かいところも洗いやすい。しっかり折り目が付いていて、隙間にも入り込み汚れをかき出します。
材質
アクリル(片面ハード樹脂加工)
寸法(mm)
55×275
色
グレー
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72820713
W342GY
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください